曜日別特売

圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black

圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black - RS PRO

取付けタイプ = 表面実装
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 250mA
スイッチング電圧 = 25V dc
色 = Black
奥行き(深さ) = 160 mm
高さ = 160 mm
幅 = 230mm
RS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。
その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。
このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。
奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。
この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。
IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。
この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。
侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。
圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。
特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891160918-4766
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする