色 = 黄
ピークタイプ = 標準
調整可能 = あり
保護剤 = ABS
キャップ材料 = 綿
汗止めバンド = なし
洗濯機で洗る = なし
EN812準拠 = あり
頭のサイズ = 54 - 59cm
CE認定. EN812. RS Pro 黄色標準 Peak バンプキャップ. RS Pro の高品質黄色標準 Peak バンプキャップは、業界標準に準拠した革新的な設計のこのバンプキャップは、 PPE (個人用保護具)の優れた部品で、さまざまな用途で使用できます。
頭部の軽微なバンプやラカテレーションを生じる危険性のある場所で保護を提供します。
特長と利点:. <ul> <li><Durable> <li>インナー ABS (アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン)シェル及びソフトパッドによる衝撃吸収 </li> <li>健康、安全、環境保護の規格に適合する CE 認定を取得しています </li> <li>ロングピーク(7 cm)で衝撃と光から最大限の保護 </li> <li>通気ポートとキャップは快適に装着でき、 AN81 に準拠しています </li> <li><Hi> </ul>. 用途. 落下物が平凡な環境ではヘルメットの代わりになりませんが、バンプキャップは PPE ユニフォームへの素晴らしい追加品となります。
オーバーヘッド配管での作業中に生じる小さなヘッドバンプや裂傷からユーザーを保護するように製造されているためです。
天井が低いか、アイテムが吊るされている。
バンプキャップは、着用者の頭部と静止している物体(など)の間に衝撃を与えるおそれのある環境でのみ使用してください 天井が低く、鋭いコーナーがある用途や、物体を吊るす作業現場などがあります <ul> <li>電気技術者 </li> <li>軽量構造 </li> <li><DIY> <li>製造及び産業環境 </li> </ul>. このキャップは調整可能ですか.. はい、このキャップは、フックとループの調整機能を備えています。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。