耳栓ディスペンサ RS PRO 耳栓ディスペンサ Black

耳栓ディスペンサ RS PRO 耳栓ディスペンサ Black - RS PRO

種類 = 耳栓ディスペンサ
色 = Black
CE認定. EN352-2 ANSI S3.19 NRR (32 dB). RS Pro 耳栓ディスペンサです. 耳栓ディスペンサは、メーカー独自の RS Pro ブランドが提供しており、従業員が耳栓に簡単にアクセスできるようにします。
このディスペンサは、作業場のドア又は昼食室で壁に取り付け、職場に入ったときに新しいペアの耳栓にアクセスできます。
特長と利点. .最大 500 個の使い捨て耳栓を保持 .使いやすく、補充も簡単 .ポータブル重量は 2.5 kg です .補充用バッグには、耳栓 ; 918-5692 918-5692 が 500 組入っています .作業員に聴覚保護具を装着し、無駄をなくしながらコストを削減するコスト効率の高いソリューション .ユニバーサルホールポジションは他の多くのディスペンサーに適合しているため、新しい穴をあける必要はありません。
補充の指示. 1. ディスペンサーベースからキャニスタを取り外します 2. 上下逆にして LID カバーを取り外します 3. キャニスタに使い捨て耳栓の袋を補充します 4. キャニスタの LID をキャニスタにカチッとはめ込みます(カチッと音がするので 5. キャニスタの右側を上にして、耳栓ディスペンサベースに慎重に挿入し直します 6. すべて設定されています. 保護が重要な理由. 騒音誘発性聴力損失 (NIHL) は、職場における一般的な職業上の傷害の 1 つです。
数百万人の労働者が毎日職場で有害な騒音にさらされています。
NIHL は 100% 永久的であるが、また 100% 予防可能である。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891239918-5709
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする