色 = オレンジ
ウエストサイズ = L
種別 = ズボン
生地特性 = 防水
脚長さ = 31インチ
材質 = ポリエステル
性別 = 男女兼用
ズボン(ゴムバンド) = あり
膝パッドポケット = なし
ANSI / ISEA107-2015 CLASS E EN ISO20471 Class 1 GO / RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343 Class 3:1 ANSI / ISEA107-2010 Class E:2. CE認定. RS Pro Hi-Vis道路作業用オーバーパンツ. RS Pro Hi-Visオーバーパンツは、良く目立ち、特に道路で作業しているときに高い視認性を発揮します。
このオーバーパンツは、雨風の侵入を防ぐよう設計されており、高レベルの仕様に従って製造されています。
ウエストに伸縮性があるためさまざまな目的で快適にフィットします。
また、裾ボタン、シームテープ加工、デュアルIDホルダを備えています。
特長と利点:. 反射テープによるHi-Vis 伸縮性のあるウエスト部 裾を調整可能 テープ式シーム 防風性 防雨性 汎用性 高視認性 必要な認定を取得済み 各種サイズを用意 豊富なカラーバリエーション. 素材:. 100 %ポリエステル 300デニールオックスフォード織り PUコーティング: 190 g 防汚性. サイズガイド:. 標準的な足の長さ 黄色 . S → 6XL オレンジ . S → 3XL