RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 黄
サイズ = XXL
色 = 黄
服のタイプ = ボマージャケット
性別 = 男性用
フード = あり
生地特性 = 防水
ライニング材 = PET
外側材質 = ポリエステル
CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 EN343クラス3:1 EN342 NONE ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis. RS Pro 高視認性ボマージャケットは、快適で耐候性があるだけでなく、 Visual Studio で優れた視認性を発揮するように設計されています。
この防水ジャケットには、フード、 2 ウェイフロントジップ、 Storm フラップ、フリース裏地付きカラーなどの豊富な利点があります。
屋外や過酷な条件下での高視認性ソリューションには、このボマージャケットスタイルの高視認性摩耗が最適です。
特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド . Storm 製カフ .連結ボンネット(必要がない場合は隠しておく) . 2 ウェイフロントジップ .タピードシーム .フラップ付きのポケット 2 つ .電話用ポケット .ステイン耐性 材質 .シェル.ポリエステル 100 % 、 Oxford 300D 織布、 PU コーティング 190 g 、高耐久性仕上げ .裏地 - 100 % ポリエステル 60 g .充填. 100 % ポリエステル 170 g .乾燥した清潔な状態ではいけません 用途 Hi-vis 作業着は、個人用保護具の主要な器具です。
職場の事故からの最善の保護は、事故の回避と高い視認性を実現する作業着です。
作業員が明確に見えるようにします。
倉庫での作業でも、道路沿いの作業でも、フォークリフトのオペレータ、運転手、その他の作業員にはっきりと見られている場合でも、照明の状態に関係なく、潜在的な衝突事故を回避する最も簡単な方法です。
通常、以下の用途で使用されます。
倉庫 . 建設 . 工場生産 サイジング .小型 = 最大 38 インチのインチ系サイズ(チェスト / メートルサイズ)、最大 96 cm/ ユーロサイズ(最大 48 ).品番 ; 9185942 9185942 。
中型 = インチ系サイズ 39 インチ - 41 インチのチェスト / メートルサイズ、最大 104 cm / ユーロサイズ、最大 52 - 品番 ; 9185945 9185945 。
ラージ = インペリアルサイズ 42 インチ -44 インチチェスト / メートルサイズ最大 112 cm/ ユーロサイズ最大 56 .品番 ; 9185949 9185949. . XL = インペリアルサイズ 45 → 48 インチチェスト / メートルサイズ、最大 124 cm/ ユーロサイズ、最大 62 .品番 ; 9185958 9185958 。
XXL = インペリアルサイズ 49 インチ - 52 インチチェスト / メートルサイズ、最大 132 cm / ユーロサイズ、最大 66 .品番 ; 9185951 9185951. . XXXL = インペリアルサイズ: 53 → 55 インチチェスト / メートルサイズ:最大 140 cm / ユーロサイズ:最大 70 - 品番 ; 9185955 9185955. Hi-Vis ジャケットを清掃する方法は. 高視認性ベストの有効性を確保するには、きれいに保つことが重要です。
ほとんどの高視認性衣服は、「ゴミ」のセッティングの洗濯機で清掃でき、可能な限り多くの余分な汚れを事前に取り除くことができます。
最大限の注意と長寿命を得るには、手で洗ってください。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様にお応えします。
」
- 内容量
- 1個
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ