曜日別特売

84293 ハンドウォーマー

84293 ハンドウォーマー - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

ラミネート加工+裏ボア仕様で防風性・保温性の高いハンドウォーマー。両手にTS DESIGNロゴプリント入り。手のひら側は滑り止め加工を施している。指先が出るので、スマートフォンの操作や作業もしやすい。

色
ブラック
サイズ
フリー
対応シーズン
秋冬
素材
【ラミネート部分】ポリエステル100%【裏ボア部分】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【フライス部分】ポリエステル100%
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703377984293
¥2,800
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする