曜日別特売

RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ

RS PRO Hi Visボマージャケット 男性用 オレンジ - RS PRO

サイズ = 3XL
色 = オレンジ
服のタイプ = ボマージャケット
性別 = 男性用
フード = あり
生地特性 = 防水
ライニング材 = PET
外側材質 = ポリエステル
CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。
このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。
パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。
テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。
屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。
特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。
作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。
着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。
一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。
Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。
Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。
暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。
EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。
クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。
クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。
通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。
視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。
乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。
RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891616918-6015
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする