曜日別特売

ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black

ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black - RS PRO

膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ
膝キャップ材質 = EVAフォーム
耐性 = 摩耗, 湿気 貫通
サイズ = フリーサイズ
色 = Black
EN14404:2004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro 軽量ニー. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。
膝パッドは快適なフォームセンターと耐摩耗性の高い外側シェルを備え、膝を衝撃や不均一な表面から保護します。
内側パッドは、通気性に優れた設計で、空気を循環させて湿気の蓄積を防ぎ、長時間の作業でも快適性を確保します。
パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。
調節可能な膝部に対応する必要がある状況では、この軽量で Durable なニーパッドが最適です。
特長と利点 EVA フォーム ナイロン製 軽量 膝の形に合わせて成形します 厚いフォームの中心 軽量で調節可能なストラップ 頑丈なアウターシェル 通気性の高いインナーファブリック 湿気の蓄積を防ぎます 鋭利な物体から保護 平らでない表面から保護 快適 耐摩耗性 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。
適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。
膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。
調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。
配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891729918-6061
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする