ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 21mm

ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 21mm - RS PRO

接続種類 = 継手
パイプフィッティング接続タイプ = はんだ
嵌合方向 = ストレート
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 49mm
長さ = 21mm
DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。
食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。
特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891799918-6112
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする