曜日別特売

IHクッカー「ピッコリスト」グリーン

IHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテックIHクッカー「ピッコリスト」グリーン - ドリテック

卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ
選べるカラー3色
6段階の火力調整
1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能
7つの安全設計
鍋底:10~14cm対応
車中泊やアウトドアでも使える
※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。
フラット形状で汚れもサッと拭き取れる

質量(kg)約1.8(電源コードを含む)電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0電源コード(cm)約140火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)内容量1台
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09436607DI-231GN
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする