ワイドミュラー
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ
材質
Wemid
色
ダークベージュ
等級
UL 94 可燃性:V-0
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
-60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
深さ(mm)
正味質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436738
2661280000 AEB 35 SCL/1 V0
6
52.6
37(DIN レールを含む)
36.5
5.55
¥
144
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09436957
2751080000 SEP 2C 2.5
2.1
56.9
30.6
30.6
1.954
¥
103
¥
99
¥
109
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
09436966
2751090000 SEP 3C 2.5
2.1
69.5
30.6
30.6
2.43
¥
103
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09436975
2751100000 SEP 4C 2.5
2.1
82.1
30.6
30.6
2.82
¥
103
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください