PRO PMシリーズ

PRO PMシリーズ - ワイドミュラーPRO PMシリーズ - ワイドミュラー
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
奥行(mm)
定格電流(A)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094368782660200286 PRO PM 100W 24V 4.5A公称電力消費:116.3 VA971294.5129
4,035
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
094368872660200277 PRO PM 35W 5V 7A公称電力消費:42.7 VA82990.291666666799
3,110
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする