ワイドミュラー
リレーソケット
コンポーネント
UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-2
コンポーネント:プッシャー
UL94 可燃性等級:HB
コンポーネント:取付け脚
UL94 可燃性等級:HB
コンポーネント:保持クリップ
UL94 可燃性等級:HB
幅(mm)
15.9
色
黒色
高さ(mm)
102.1
奥行(mm)
42.6
深さ(mm)
42.7
適合レール
TS 35
動作温度(℃)
-40 ...55
保管温度(℃)
-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%)
5~85、結露なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
正味質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09436896
7760056364 SDI 1CO P
10.75
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09436905
7760056365 SDI 2CO P
38.72
¥
847
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください