MSソリューションズ
Coehl コーエル ネックストラップ LAUREL 滑りにくい ロープ編み構造 ストラップカード付属 ロゼット
調節可能なネックストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属
材質
ポリエステル+亜鉛合金
色
ロゼット
質量(g)
30(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH230xD35(パッケージ込)
端末
スマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437088
LAUREL-LROSETTE
¥
3,618
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください