MSソリューションズ
Coehl コーエル ハンドストラップ LAUREL 長さ調節可能 軽量 丈夫 ミッドナイトブラック
調節可能なハンドストラップ/ソフトなロープ編み構造で、滑りにくい/軽量で丈夫なデザイン/フックのないケースも装着可能になるストラップカード付属
材質
ポリエステル+亜鉛合金
色
ミッドナイトブラック
質量(g)
16(本体)/47(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH230xD35(パッケージ込)
端末
スマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437849
LAUREL-HMBLK
¥
2,255
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください