MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ Apple Watch 45/44/42mm 用バンド SHOKKU 防水 長さ調節可能 ライトブルー
軽量で通気性があり一日中快適な着け心地のApple Watchバンド/耐久性・防水性に優れたシリコンラバー製/140~210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
シリコン
色
ライトブルー
質量(g)
27(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W35xH170xD9(本体)/W67xH235xD20(パッケージ込)
端末
Apple Watch 42/44/45mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437876
WS-SHOKKULBLUE45
¥
4,072
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください