MSソリューションズ
Coehl コーエル AirPods Pro 2 対応 レザーレット製ケース HAVEN 防滴仕様 有線充電 ワイヤレス充電 両対応 サファイアブルー
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質
PU+ポリエステル+亜鉛合金+PC
色
サファイアブルー
質量(g)
40(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W105xH143xD30(パッケージ込)
端末
AirPods Pro 2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437675
AP2-HAVSPBLUE
¥
4,527
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください