MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ AirPods Pro 2 用ケース SAIDO ワイヤレス充電対応 クリア
360°フルカバーケース/黄変防止素材/ワイヤレス充電対応/耐久性のある亜鉛合金製カラビナ付属
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
43(本体)/81(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH25xD47(本体)/W105xH135xD30(パッケージ込)
端末
AirPods Pro 2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09438068
AP2-SAIDOCLR
¥
2,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください