Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック

Uniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 Pro PUレザーケース LYDEN DS MAGSAFE対応 ウォッシュドブルー/ブラック - MSソリューションズ

繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える

材質PU+アルミニウムウォッシュドブルー/ブラックタイプケース型本体寸法(mm)W80×H163×D12本体質量(kg)46対応機種iPhone 16 Pro特性MagSafe対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0943716724IP63-LDSWBLUBLK
5,436
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする