MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro 360度フルカバーケース KIRA KOBAI 衝撃吸収 スタンド付き ホログラム
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC+PU+マグネット
色
ホログラム
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H153×D10
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
衝撃吸収/スタンド付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09438041
24IP63-KIRABHOL
¥
5,890
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください