MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き レッド
360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
材質
TPU+PC+PU
色
レッド
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H152×D12
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 15
特性
スタンド付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09437307
23IP61-APEXRED
¥
5,436
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください