MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ グリップスタンド一体型カードホルダー SPUNK 薄型 軽量 取り出し簡単 オレンジ
グリップスタンド一体型の薄くて軽いカードホルダー/磁気による取り付けで安全/縦向き、横向き可能なスタンド機能/カード収納可能(2枚)/カードの取り出しが簡単なプッシュレバー内蔵
材質
PC+PU+ステンレス
色
オレンジ
質量(g)
59(本体)/95(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH95xD8(本体)/W97xH173xD15(パッケージ込)
端末
スマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09675770
MIRAGE-SPKORG
¥
4,527
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください