MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ Apple Watch 45/44mm 用ストラップ付ケース SAIDO 長さ調節可能 スモーク
ケースとストラップの2in1で端末をしっかりと保護/140~210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
TPU
色
スモーク
質量(g)
28(本体)/80(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W35xH170xD9(本体)/W140xH105xD45(パッケージ込)
端末
Apple Watch 45/44mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09675849
WS-SAIDOSMK45
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください