十川産業
フレックスチューブ
日本製
柔軟性抜群
耐熱構造で融解しにくい
可塑剤フリー
透明化により、視認しやすい
RoHS2適合商品
用途
薬液搬送用配
材質
軟質架橋ポリエチレン樹脂
色
半透明
流体
薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)
100
耐熱温度(℃)
-20~+80
外観
透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性
柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、耐薬性
内容量
1本
関連資料:
(0.39MB)
注意
※補強層を持たない、非耐圧構造のため、解放配管にてご使用ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
質量(kg/本)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898878
FXT-0204N
15
0.85
4
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
09898887
FXT-0305N
16
1.13
5
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
09898896
FXT-0406N
23
1.41
6
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
09898905
FXT-0608N
33
1.98
8
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください