十川産業
シールドチューブ
日本製
耐薬品性・耐有機溶剤
帯電防止剤配合
ノンブリード配合
可塑剤フリー
透明化により、視認しやすい
高いガスバリア性
RoHS2適合商品
用途
薬液搬送用配
材質
コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色
透明
流体
薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0~0.3
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
-20~+60
外観
透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性
柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.38MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg/本)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898921
SHT-0304N
0.54
4
3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
09898930
SHT-0406N
1.49
6
4
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
09898939
SHT-0608N
2.09
8
6
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
09898948
SHT-0810N
2.69
10
8
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください