OKW
コムテック
モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース
用途
現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等
材質
ABS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09896401
VJA-1204-BM
120
0.132
42.8
150
120×42.8×150
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896410
VJA-1206-BM
120
0.162
62.8
150
120×62.8×150
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896419
VJA-1505-BM
150
0.225
51.5
200
150×51.5×200
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896428
VJA-1507-BM
150
0.26
71.5
200
150×71.5×200
¥
6,120
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896437
VJA-2004-BM
150
0.243
51.5
200
150×51.5×200
¥
5,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896446
VJA-2006-BM
150
0.278
71.5
200
150×71.5×200
¥
6,120
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896455
VJB-1507-BM
200
0.249
62.8
150
200×62.8×150
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896471
VJB-2006-BM
200
0.267
62.8
150
200×62.8×150
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください