OKW
スタイルケース
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途
ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895360
OCL-166-BT
PMMA
64
ブラック
31.2
94
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09895369
OCL-166-WT
ASA
64
トラフィックホワイト
31.2
94
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895378
OCM-147-BT
PMMA
56
ブラック
27.2
74
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895387
OCM-147-WT
ASA
56
トラフィックホワイト
27.2
74
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください