OKW
スマートコントロール
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途
防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等
材質
ASA+PC-FR
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898099
OEM-170A-WM
100
0.162
59
172
100×59×172
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898108
OEM-170B-WM
100
0.167
59
172
100×59×172
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898117
OES-140A-WM
80
0.107
46
142
80×46×142
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898126
OES-140B-WM
80
0.109
46
142
80×46×142
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください