OKW
デスクケース
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケース
用途
現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等
材質
ABS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898047
GW-60KB-BM
138
0.27
53
190
138×53×190
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09898056
GW-80KB-BM
190
0.24
47
138
190×47×138
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください