OKW
ディアテック
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途
データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用等
材質
ABS
色
ダークグレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897977
VRA-1515-DM
155
0.134
37
150
155×37×150
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897986
VRA-2120-DM
210
0.33
48
200
210×48×200
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897995
VRA-2720-DM
270
0.412
48
200
270×48×200
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09898011
VRA-3320-DM
330
0.51
48
200
330×48×200
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください