曜日別特売

スリムケース

スリムケース - OKWスリムケース - OKWスリムケース - OKWスリムケース - OKWスリムケース - OKWスリムケース - OKW

スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケース

用途計測制御、無線通信、IoT / IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術等材質ASA+PC-FR幅(mm)74奥行(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896340OHA-A15-WMオフホワイト196974×19×148IP65※要オプション(OHO-15SK)
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896349OHA-B15-WMオフホワイト196874×19×148IP65※要オプション(OHO-15SK)
2,950
2,898
3,188(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896358OHA-C15-WMオフホワイト196374×19×148IP65※要オプション(OHO-15SK)
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896367OHB-A15-WMオフホワイト・グレイ228474×22×148IP54
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896376OHB-B15-WMオフホワイト・グレイ228374×22×148IP54
4,000
3,998
4,398(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896385OHB-C15-WMオフホワイト・グレイ227874×22×148IP54
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする