OKW
エボテック
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途
計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質
ASA+PC-FR
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895159
ODA-0822F-WM
箱型
50.3
22
80.3
50.3×22×80.3
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895168
ODA-0826F-WM
箱型
50.3
26
80.3
50.3×26×80.3
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895177
ODA-1026F-WM
箱型
62.2
26
100.2
62.2×26×100.2
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895186
ODA-1031F-WM
箱型
62.2
31
100.2
62.2×31×100.2
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895195
ODA-1230F-WM
箱型
78.2
30
125.2
78.2×30×125.2
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895211
ODA-1237F-WM
箱型
78.2
37
125.2
78.2×37×125.2
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895220
ODA-1535F-WM
箱型
93.2
35.5
150.2
93.2×35.5×150.2
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895229
ODA-1545F-WM
箱型
93.2
45.5
150.2
93.2×45.5×150.2
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895238
ODA-2045F-WM
箱型
124.2
45
200.2
124.2×45×200.2
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895247
ODA-2554F-WM
箱型
155.2
54
250.2
155.2×54×250.2
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895256
ODA-2045D-WM
傾斜型
124.2
44.9
200.2
124.2×44.9×200.2
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895265
ODA-2554D-WM
傾斜型
155.2
53.6
250.2
155.2×53.6×250.2
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください