ダテックコンパクト

ダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKWダテックコンパクト - OKW

UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース

用途屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895396VYS-B4C0-DM74.2ダークグレイ32136.274.2×32×136.2
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895405VYS-B4C0-WM74.2オフホワイト32136.274.2×32×136.2
6,790
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895421VYS-B0C0-DM74.2ダークグレイ32136.274.2×32×136.2
5,440
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895430VYS-B0C0-WM74.2オフホワイト32136.274.2×32×136.2
5,440
5,398
5,938(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895439VYL-B0C0-DM110.2ダークグレイ47206.2110.2×47×206.2
8,410
8,398
9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895448VYL-B0C0-WM110.2オフホワイト47206.2110.2×47×206.2
8,410
8,398
9,238(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895457VYM-B0C0-DM92.2ダークグレイ39172.292.2×39×172.2
6,820
6,798
7,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895466VYM-B0C0-WM92.2オフホワイト39172.292.2×39×172.2
6,820
6,798
7,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895475VYL-B3C0-DM110.2ダークグレイ47206.2110.2×47×206.2
10,190
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895491VYL-B3C0-WM110.2オフホワイト47206.2110.2×47×206.2
10,190
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895500VYM-B3C0-DM92.2ダークグレイ39172.292.2×39×172.2
8,610
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
09895509VYM-B3C0-WM92.2オフホワイト39172.292.2×39×172.2
8,610
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする