OKW
シーリングキット
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
材質
ゴム
色
グレイ
質量(g)
5
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892849
VGBP-10SK
VGB-10□-WM
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09892858
VGBP-20SK
VGB-20□-WM
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください