OKW
スマートターミナル
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途
パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等
材質
本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR
幅(mm)
170
色
本体:アルマイト カバー:ダークグレイ
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898020
AGA-160-GN
0.62
202
170×50×202
¥
17,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898029
AGA-200-GN
0.742
242
170×50×242
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898038
AGA-240-GN
0.867
282
170×50×282
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください