OKW
キャリーテック
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895308
VUA-084-DM
ASA+PC-FR
222
0.445
ダークグレイ
205
¥
10,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895317
VUA-104-DM
ASA+PC-FR
270
0.6
ダークグレイ
247
¥
14,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895326
VUA-134-DM
ASA+PC-FR
348
1.345
ダークグレイ
303
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895335
VUA-104S-DM
ASA+PC-FR
270
0.284
ダークグレイ
247
¥
12,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09895351
VUA-104S-WM
ABS
270
0.284
オフホワイト
247
¥
10,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください