OKW
エルゴケース
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途
IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897618
VGA-093-BM
ABS
96
ブラック
32
80
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897627
VGA-094-BM
ABS
96
ブラック
44
80
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897636
VGA-052A-BM
ABS・TPE
56
本体:ブラック 中間リング:グレイ
24
81.9
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897645
VGA-052A-WM
ABS・TPE
56
本体:オフホワイト 中間リング:グレイ
24
81.9
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897661
VGA-052B-BM
ABS・TPE
55.9
本体:ブラック 中間リング:グレイ
24
89.1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897670
VGA-052B-WM
ABS・TPE
55.9
本体:オフホワイト 中間リング:グレイ
24
89.1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897679
VGA-052C-BM
ABS・TPE
69.9
本体:ブラック 中間リング:グレイ
24
81.9
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897688
VGA-052C-WM
ABS・TPE
69.9
本体:オフホワイト 中間リング:グレイ
24
81.9
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897697
VGA-205D-BM
ABS
200
本体:ブラック フラットパネル:ブラック
54
150
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897706
VGA-205DC-BM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:ブラック フラットパネル:透明
54
150
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897715
VGA-205DC-WM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:オフホワイト フラットパネル:透明
54
150
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897731
VGA-205D-WM
ABS
200
本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト
54
150
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897740
VGA-206D-BM
ABS
200
本体:ブラック フラットパネル:ブラック
69
150
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897749
VGA-206DC-BM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:ブラック フラットパネル:透明
69
150
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897758
VGA-206DC-WM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:オフホワイト フラットパネル:透明
69
150
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897767
VGA-206D-WM
ABS
200
本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト
69
150
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897776
VGB-104-BM
ABS
100
ブラック
40
150
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897785
VGB-104-WM
ABS
100
オフホワイト
40
150
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897801
VGB-105-BM
ABS
100
ブラック
55
150
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897810
VGB-105-WM
ABS
100
オフホワイト
55
150
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897819
VGB-205-BM
ABS
200
ブラック
54
150
¥
6,170
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897828
VGB-205-WM
ABS
200
オフホワイト
54
150
¥
6,170
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897837
VGB-206-BM
ABS
200
ブラック
69
150
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897846
VGB-206-WM
ABS
200
オフホワイト
69
150
¥
6,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897855
VGB-205D-BM
ABS
200
本体:ブラック フラットパネル:ブラック
54
150
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897871
VGB-205DC-BM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:ブラック フラットパネル:透明
54
150
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897880
VGB-205DC-WM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:オフホワイト フラットパネル:透明
54
150
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897889
VGB-205D-WM
ABS
200
本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト
54
150
¥
8,060
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897898
VGB-206D-BM
ABS
200
本体:ブラック フラットパネル:ブラック
69
150
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897907
VGB-206DC-BM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:ブラック フラットパネル:透明
69
150
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897916
VGB-206DC-WM
ABS・ポリカーボネート
200
本体:オフホワイト フラットパネル:透明
69
150
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897925
VGB-206D-WM
ABS
200
本体:オフホワイト フラットパネル:オフホワイト
69
150
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897941
VGA-104-BM
ABS
100
ブラック
40
150
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897950
VGA-105-BM
ABS
100
ブラック
55
150
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897959
VGA-205-BM
ABS
200
ブラック
54
150
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09897968
VGA-206-BM
ABS
200
ブラック
69
150
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください