OKW
スマートボックス
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途
空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等
材質
ASA+PC-FR
色
ライトグレイ
高さ(mm)
60
保護等級
IP66適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09896315
VQA-1322-PM
130
0.253
220
130×60×220
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
47日以内出荷
返品不可
09896331
VQA-1518-PM
150
0.279
180
150×60×180
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください