曜日別特売

ストッパー付スライドレール棚

ストッパー付スライドレール棚 - 摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚 - 摂津金属工業

しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板

高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894346NPSSH2-400-N15.3ブラック400405×43.7×400
32,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894355NPSSH2-400-WG5.3ホワイトグレイ400405×43.7×400
32,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894371NPSSH2-500-N15.9ブラック500405×43.7×500
35,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894380NPSSH2-500-WG5.9ホワイトグレイ500405×43.7×500
35,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894389NPSSH2-600-N16.5ブラック600405×43.7×600
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894398NPSSH2-600-WG6.5ホワイトグレイ600405×43.7×600
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする