摂津金属工業
OAタップ
接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガード
色
ホワイト/外装処理:グレイ
ケーブル長(m)
1
コンセント個数
8
コンセント形状
接地形2P抜け止め形 15A125V
機能
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892675
DHT-T5028-1M
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください