PDU取付金具

PDU取付金具 - 摂津金属工業PDU取付金具 - 摂津金属工業

コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具

幅(mm)15外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892797NPO-1650JBP1S1.763.515×1710×63.5
8,020
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
09892806NPO-1650JBP2S312415×1710×124
9,710
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする