摂津金属工業
ケーブルクランプバーセット
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)
33.1
色
亜鉛めっき
奥行(mm)
28.6
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
878
1128
1378
1628
1878
2078
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
取付金具
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894285
NPO-088CCBS2
0.4
878
33.1×878×28.6
2
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1000mm)
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09894301
NPO-113CCBS2
0.5
1128
33.1×1128×28.6
2
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1250mm)
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894310
NPO-138CCBS2
0.6
1378
33.1×1378×28.6
2
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1500mm)
¥
4,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09894319
NPO-163CCBS2
0.7
1628
33.1×1628×28.6
3
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1800mm)
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09894328
NPO-188CCBS2
0.8
1878
33.1×1878×28.6
3
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H2000mm)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09894337
NPO-208CCBS2
0.9
2078
33.1×2078×28.6
3
SSR2(H2200mm)
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください