摂津金属工業
19インチフレーム
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)
492
色
ブラック
高さ(mm)
100
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
CME CRH 他
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09892657
CMRO-2U
1
2U
100.5
492×100×100.5
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09892666
CMRO-3U
1.2
3U
145
492×100×145
¥
8,560
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください