高砂
HPスキマブラシ
HACCP対応器具洗浄向け。頑丈で、異物混入の危険性を軽減。すぐれた衛生性を持ちます。
材質
本体・ステンレス/毛・ポリエステル
寸法(mm)
外寸215×高さ20
毛丈(mm)
13
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898266
ホワイト
ホワイト
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898275
レッド
レッド
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898291
ブルー
ブルー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください