曜日別特売

エクスプローラーケース(防水ハードケース)

エクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Casesエクスプローラーケース(防水ハードケース) - Explorer Cases

防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース

用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレンブラック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09896945IEX-10840B-1178×718×4271080×400×620
403,300
43,980
48,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896961IEX-10840BE19.81178×718×4271080×400×620
235,200
229,800
252,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896970IEX-11413B-1189×415×1591136×135×350
142,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896979IEX-11413BE7.81189×415×1591136×135×350
98,600
97,980
107,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
09896988IEX-13513B-1410×415×1591350×135×350
152,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09896997IEX-13513BE8.71410×415×1591350×135×350
102,000
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897006IEX-13527B-1430×415×2961350×272×350
254,600
249,800
274,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897015IEX-13527BE11.71430×415×2961350×272×350
154,300
149,800
164,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897031IEX-1908B0.8×216×180×102190×85×125
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897040IEX-1908BE0.7×216×180×102190×85×125
11,900
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897049IEX-1913B0.92×216×180×152190×135×125
15,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897058IEX-1913BE0.85×216×180×152190×135×125
12,900
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897067IEX-2209B0.99×246×215×112220×95×160
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897076IEX-2209BE0.88×246×215×112220×95×160
13,500
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897085IEX-2214B1.29×246×215×162220×145×160
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897101IEX-2214BE1.16×246×215×162220×145×160
14,600
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897110IEX-3005B1.2×325×268×75300×58×210
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897119IEX-3005BE1.1×325×268×75300×58×210
19,500
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897128IEX-3317WB3.3×360×420×194330×170×350
44,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897137IEX-3317WBE2.92×360×420×194330×170×350
36,000
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897146IEX-4419B4.7×474×415×214445×190×345
54,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897155IEX-4419BE4×474×415×214445×190×345
42,300
41,980
46,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897171IEX-4820BE4.64×520×435×230480×205×370
47,000
46,980
51,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897180IEX-5117B4.5×546×347×197517×173×277
60,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897189IEX-5117BE3.8×546×347×197517×173×277
44,200
43,980
48,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897198IEX-5122B7546×347×247517×217×277
79,500
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897207IEX-5122BE6546×347×247517×217×277
65,600
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897216IEX-5325B8.25×607×475×275538×250×405
88,600
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
09897225IEX-5325BE7×607×475×275538×250×405
67,600
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897241IEX-5326B11.25627×475×292538×250×405
121,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897250IEX-5326BE10627×475×292538×250×405
102,600
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897259IEX-5822B8.39×650×510×245580×220×440
87,900
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897268IEX-5822BE7.16×650×510×245580×220×440
75,300
74,980
82,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897277IEX-5823B10.4670×510×262580×220×440
121,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897286IEX-5823BE9.17670×510×262580×220×440
104,500
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897295IEX-5833B12.65670×510×372580×330×440
128,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897311IEX-5833BE10.54670×510×372580×330×440
106,200
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897320IEX-7630B16.39860×560×355765×305×485
141,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897329IEX-7630BE13.56860×560×355765×305×485
116,200
109,800
120,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897338IEX-7641B18.87860×560×460765×415×485
164,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897347IEX-7641BE15.02860×560×460765×415×485
132,000
129,800
142,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897356IEX-7726B12.6836×641×287770×265×580
154,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897365IEX-7726BE10.3836×641×287770×265×580
132,800
129,800
142,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897381IEX-7745B19.8836×641×489770×450×580
203,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897390IEX-7745BE15.5836×641×489770×450×580
165,300
159,800
175,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897399IEX-9413B-989×415×157939×137×352
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
09897408IEX-9413BE6.7989×415×157939×137×352
92,300
91,980
101,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897417IEX-9433B12.71009×412×354936×330×350
140,300
139,800
153,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
09897426IEX-9433BE10.21009×412×354936×330×350
103,800
99,980
109,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする