AURORA(オーロラジャパン)
ユーティリティカート
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具
取付方式
ディスプレイ:VESA75×75/100×100
キャスター(mm)
デザイン:Φ100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
対応
棚板有効寸法(mm)
天板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904478
MC-1000MA2
ディスプレイ積載:~10、棚板積載:25まで(1枚あたり)、総積載:83まで(ディスプレイ含む)、33.2
ディスプレイ回転:〇、RoHS
W450×D505mm
W600×D450mm
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904487
MC-1200MA2
ディスプレイ積載:~10、棚板積載:25まで(1枚あたり)、総積載:83まで(ディスプレイ含む)、37.2
左右首振り:〇
W450×D505
W600×D450
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。