AURORA(オーロラジャパン)
マルチカート
付属品
ハンドル
質量(kg)
23.3
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
(総)90、(天板・中板・底板)それぞれ20まで
天板高さH(mm)
3段階調整可能(100mmピッチ)
対応
RoHS
キャスター径(Φmm)
100
棚段数(段)
3
引出し
なし
天板有効寸法(mm)
W580×D470mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904180
JAC-1000B
ブラック
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904189
JAC-1000W
ホワイト
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。