ディスプレイアーム

ディスプレイアーム - AURORA(オーロラジャパン)
その他調整90°:ディスプレイ回転360°、目安ディスプレイインチ:~27インチ付属品ディスプレイ取付用ボルト質量(kg)積載:~10、3.2取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100対応上下高さ調整:〇、前後:ディスプレイ傾斜、傾斜:-20°~90°フリー調整、左右首振り:〇、-20°~+90°フリー調整:左右首振り:〇、RoHS天板厚さ(mm)クランプ取付可能:20~45内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09904469MA-2
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする