曜日別特売

リュックラック

リュックラック - 摂津金属工業リュックラック - 摂津金属工業

リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース

幅(mm)499ブラック奥行(mm)387規格19インチ:EIA主要材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899271YR-2U有効高さ:2U3.8114.7
74,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09899280YR-4U有効高さ:4U4.6203.6
79,400
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする