AURORA(共栄商事)
天吊ハンガー横2面タイプ
付属品
アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容
FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)
積載:~12(2台)、5.7
取付方式
ディスプレイ:VESA 75×75/100×100
対応
RoHS
ディスプレイ
傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09904496
FH-10MR2 Aセット
パイプ(Aタイプ):600
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904505
FH-10MR2 Bセット
パイプ(Bタイプ):800
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904521
FH-10MR2 Cセット
パイプ(Cタイプ):1000
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904530
FH-10MR2 Dセット
パイプ(Dタイプ):1200
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904539
FH-10MR2 Eセット
パイプ(Eタイプ):1400
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09904548
FH-10MR2 Sセット
パイプ(Sタイプ):400
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。